{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±4 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 25 mm | |
Storis | 0,08 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478520 0,08 | |
EAN / GTIN | 2050001054340 | |
Gamintojo numeris | 311 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tarpumačių rulonas 25 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,08mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Leistina paklaida | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Medžiaga | C plienas | C plienas | C plienas | nerūdijantis |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |