Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m 0,4 mm

Prekės Nr.: 478505 0,4
(4,58 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: nerūdijantis
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±9 µm
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija T3
Medžiaga nerūdijantis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Ratukų ilgis 5 m
Ratukų plotis 12,7 mm
Storis 0,4 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478505 0,4
EAN / GTIN 2050001054883
Gamintojo numeris 922

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
Nerūdijantis − atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005−0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį