{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±2 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija | T3 | |
Medžiaga | nerūdijantis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 12,7 mm | |
Storis | 0,02 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478505 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001054791 | |
Gamintojo numeris | 903 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 0,02mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,02 mm | 0,02 mm |
Leistina paklaida | ±2 µm | ±2 µm |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 5 m | 5 m |
Medžiaga | nerūdijantis | nerūdijantis |