• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 10 m, C plienas, Storis: 1mm

Prekės Nr.: 478504 1
Kaina už vieną 1 vnt. (2,60 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: C plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±17 µm
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija T3
Medžiaga C plienas
Ratukų ilgis 10 m
Ratukų plotis 12,7 mm
Storis 1 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478504 1
EAN / GTIN 4045197524249
Gamintojo numeris 478504 1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
C plienas − anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį