{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±7 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija | T3 | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 10 m | |
Ratukų plotis | 12,7 mm | |
Storis | 0,25 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478504 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197524195 | |
Gamintojo numeris | 478504 0,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 10 m 0,25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Leistina paklaida | ±7 | ±7 | ±7 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Ratukų ilgis | 10 | 5 | 5 |
Medžiaga | C plienas | C plienas | nerūdijantis |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |