Spindulio kalibras, nerūdijantysis plienas 7,5-15 mm

Prekės Nr.: 477550 7,5-15

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spinduliui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    spinduliui 7,5 mm - 15 mm
    didėja kas 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
    Šablonų skaičius atitinkamai vidiniams / išoriniams spinduliams 16
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    Produkto rūšis Spindulio kalibras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 477550 7,5-15
    EAN / GTIN 4045197207395
    Gamintojo numeris 477550 7,5-15

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš plieno; tikslūs išgaubti ir įgaubti šablonai. Plokščia laikančioji apkaba su varžtais plokštelėms tvirtai laikyti (išskyrus dyd. 0,5 – 13). Kiekvienas su nurodytu spinduliu.
    Nerūdijantysis plienas.

    Paskirtis:

    Skirti vidiniams ir išoriniams spinduliams tikrinti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį