{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
spinduliui | 1 mm - 7 mm | |
didėja kas 0,25 mm | 1 mm - 3 mm | |
didėja kas 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Šablonų skaičius atitinkamai vidiniams / išoriniams spinduliams | 17 | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Produkto rūšis | Spindulio kalibras |
Produkto numeris | 477550 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207388 | |
Gamintojo numeris | 477550 1-7 |