Duomenų registratorius 175T3

Prekės Nr.: 474180 175T3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 73,40 € /vnt.
  • 70,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Temperatūros matavimo sritis (išorinis jutiklis) -50 iki +1000 (Tipas K); -50 iki +400 (Tipas T) °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (išorinis jutiklis) ±0,5 (-50 iki 70 ) °C
Gamintojo pavadinimas 175 T3
Sąsaja USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
išorinis jutiklis K ir T
Ilgis 96 mm
Plotis 54 mm
Aukštis 29 mm
Produkto rūšis Duomenų registratorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Gamintojo numeris 0572 1753

Aprašymas

Modelis:

Atsparus, kompaktiškas 2 kanalų duomenų registratorius su dideliu ekranu su foniniu apšvietimu. Vidinė 1 milijono matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išeikvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 10 min. iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė ≥ 3 metai (matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Dvi standartinės sąsajos (mini USB ir SD kortelė), kad registratoriaus duomenis būtų paprasta programuoti ir nuskaityti tiesiogiai prisijungus prie PC.
Jungtis 2 išoriniams temperatūros jutikliams (tipas K) Nr. 474120, 474140 arba 474150.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su sieniniu laikikliu, užraktu, 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu, programine įranga ComSoft Basic V5, kurią galima atsisiųsti nemokamai.

Priedai pasirinktinai:

USB kabelis 474183, dyd. USB.