Duomenų registratorius 175H1

Prekės Nr.: 474180 175H1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 116,50 € /vnt.
  • 105,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Temperatūros matavimo sritis (vidinis jutiklis) −20 °C - 55 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 0 % - 100 %
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (išorinis jutiklis) ±0,5 °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (vidinis jutiklis) ±0,4 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui ±2 %
Gamintojo pavadinimas 175 H1
Sąsaja USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Ilgis 149 mm
Plotis 55 mm
Aukštis 30 mm
Produkto rūšis Duomenų registratorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Gamintojo numeris 0572 1754

Aprašymas

Modelis:

Atsparus, kompaktiškas 2 kanalų duomenų registratorius su dideliu ekranu su foniniu apšvietimu. Vidinė 1 milijono matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išeikvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 10 min. iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė ≥ 3 metai (matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Dvi standartinės sąsajos (mini USB ir SD kortelė), kad registratoriaus duomenis būtų paprasta programuoti ir nuskaityti tiesiogiai prisijungus prie PC.
Papildomas santykinės drėgmės matavimas ir išsaugojimas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su sieniniu laikikliu, užraktu, 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu, programine įranga ComSoft Basic V5, kurią galima atsisiųsti nemokamai.

Priedai pasirinktinai:

USB kabelis 474183, dyd. USB.