{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Temperatūrų sritis | −20 °C - 350 °C | |
Tikslumas | ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės | |
Šiluminis jautrumas | 0,1 K | |
Vaizdo atkartojimo dažnis | 9 Hz | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Matymo laukas | 35,7×26,8 laipsniai | |
Detektoriaus dydis | 120×90 px | |
minimalus fokusavimo atstumas | 0,45 m | |
Sąsaja | Fluke Connect | |
Produkto rūšis | Termovizorius |
Produkto numeris | 474035 TIS20 | |
Gamintojo numeris | TIS20 9HZ |