Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Termovizorius TIS10

Prekės Nr.: 474035 TIS10

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: Fluke Connect

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūrų sritis −20 °C - 250 °C
Tikslumas ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Šiluminis jautrumas 0,15 K
Vaizdo atkartojimo dažnis 9 Hz
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matymo laukas 35,7×26,8 laipsniai
Detektoriaus dydis 80×60 px
minimalus fokusavimo atstumas 0,45 m
Sąsaja Fluke Connect
Produkto rūšis Termovizorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474035 TIS10
Gamintojo numeris TIS10 9HZ

Aprašymas

Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. 3,5 colio ekranu. Integruota skaitmeninė kamera su vaizdo vaizde režimu: Įprastos ir termovizinės nuotraukos palyginimas ieškant problemos.
Fluke Connect matavimo prietaisą per Bluetooth sujungia su išmaniuoju telefonu.
  • Matavimų ir nuotraukų išsaugojimas.
  • Ataskaitų paruošimas ir išsiuntimas el. paštu tiesiogiai iš išmaniojo telefono.

Paskirtis:

Profilaktinei patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir elektros ūkiui, statyboms bei statinių valdymo ir techninės priežiūros darbams, buitiniams prietaisams.

Tiekiama:

Su ličio jonų akumuliatoriumi, tinklo adapteriu , USB laidu ir minkšta rankine transportavimui.

Dėmesio:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį