{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | −30 °C - 400 °C | |
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba | 0,1 °C | |
Leistina paklaida (nuo -30 iki 0 °C) | ±2 arba ±2 % nuo matavimo vertės °C | |
Leistina paklaida (nuo 0,1 iki 400 °C) | ±1,5 arba ± 1,5 % nuo matavimo vertės °C | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Nustatomas emisijos koeficientas | 0,1 - 1 | |
Optika | 12 : 1 | |
Ilgis | 75 mm | |
Plotis | 38 mm | |
Aukštis | 190 mm | |
Svoris | 200 g | |
Produkto rūšis | Temperatūros matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 474012 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011696 | |
Gamintojo numeris | 0560 8312 |