Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis T1

Prekės Nr.: 474012 T1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 232,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
    Matavimo ribos (diapazonas) −30 °C - 400 °C
    Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba 0,1 °C
    Leistina paklaida (nuo -30 iki 0 °C) ±2 arba ±2 % nuo matavimo vertės °C
    Leistina paklaida (nuo 0,1 iki 400 °C) ±1,5 arba ± 1,5% nuo matavimo vertės °C
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Nustatomas emisijos koeficientas 0,1 - 1
    Optika 10: 1
    Ilgis 75 mm
    Plotis 38 mm
    Aukštis 190 mm
    Svoris 200 g
    Produkto rūšis Temperatūros matavimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 474012 T1
    EAN / GTIN 4029547011689
    Gamintojo numeris 0560 8311

    Aprašymas

    Modelis:

    Greitas, belaidis matavimas net ir per atstumą.
    • Indikatorius: min. / maks. vertės
    • Ribinių verčių kontrolė vaizdo ir garso perspėjimo signalu.
    • Mažas ir patogus, su apšviestu ekranu.
    • Greitas matavimas: 2 matavimai / s.

    Tiekiama:

    Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

    Priedai pasirinktinai:

    Apsauginis krepšys Nr. 474029.