{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 6 000 | |
Ekranas su foniniu apšvietimu | taip | |
Pagrindinis tikslumas | 0,05 % | |
Gamintojo pavadinimas | 87V | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
Diodų patikra | taip | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 µA − 10 A | |
Nuolatinė srovė DC | 0,1 µA − 10 A | |
Varža | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Talpa | 0,01 nF − 10 mF | |
Dažnis | 0,05 Hz − 200 kHz | |
Temperatūra | −200 °C - 1 090 °C | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; KAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Produkto rūšis | Multimetras |
Produkto numeris | 473322 87VMAX | |
EAN / GTIN | 095969926287 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multimetras 87VMAX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
839,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Dažnis | 0,05 Hz − 200 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Pagrindinis tikslumas | 0,05 % | 1,5 % |
Gamintojo pavadinimas | 87V | 9917 |
IP apsaugos klasė | IP 67 | IP 67 |
Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV − 1000 V | 0,1 mV − 1000 V |