Multimetras 9917

Prekės Nr.: 473320 9917

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 78,20 € /vnt.
  • 70,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 4 000
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Pagrindinis tikslumas 1,5 %
Gamintojo pavadinimas 9917
IP apsaugos klasė IP 67
Garsinis laidumo testas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas RMS
Verčių fiksavimo mygtukas taip
Automatinis išjungimas taip
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV − 1000 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV − 1000 V
Kintamoji srovė AC 0,1 µA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 µA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 40 MΩ
Talpa 1 pF − 200 µF
Dažnis 0,001 Hz − 9,9 MHz
Temperatūra −20 °C - 760 °C
Viršįtampio kategorija IV KAT., 600 V; III KAT., 1000 V
Srovės tiekimas Nr. 081556 dyd. 6LR61
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 6LR61
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473320 9917
EAN / GTIN 4045197554291

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos dvikomponentis korpusas su guminiu apvalkalu. Didelis, lengvai nuskaitomas skaitmeninis ekranas su įjungiamu foniniu apšvietimu. Su automatiniu matavimo diapozono parinkimo (Auto Ranging) funkcija. Visi prietaisai su tikrinimo antgalių laikikliu, skirtu valdyti viena ranka, su pastatymo atrama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su daugybe funkcijų.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Tiekiama:

Su baterijomis (dyd. 960, 2 vnt., dyd. 9917, 1 vnt.), matavimo kabeliai Nr. 473328 dyd. 2.
Temperatūros jutiklis, sandarinimo dangteliai ir nešiojimo krepšys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys