{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 4 000 | |
Pagrindinis tikslumas | 0,8 % | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
Diodų patikra | taip | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Kintamoji įtampa AC | 1 mV - 600 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 1 mV - 600 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 A - 400 A | |
Nuolatinė srovė DC | 0,1 A - 400 A | |
Varža | 0,1 - 40 MΩ | |
Talpa | 0,001 µF - 100 µF | |
Dažnis | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Temperatūra | −20 °C - 500 °C | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Srovės tiekimas | 3× Nr. 081561 dyd. LR3 | |
Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
Produkto numeris | 473315 770-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013980 | |
Gamintojo numeris | 0590 7702 |