Skaitmeninės srovės matavimo replės, Tipas: 770-1

Prekės Nr.: 473315 770-1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 95,60 € /vnt.
  • 102,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 4 000
Pagrindinis tikslumas 0,8 %
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Kintamoji įtampa AC 1 mV - 600 V
Nuolatinė įtampa DC 1 mV - 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 A - 400 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 A - 400 A
Varža 0,1 - 40 MΩ
Talpa 0,001 µF - 100 µF
Dažnis 0,001 Hz - 10 kHz
Viršįtampio kategorija CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Srovės tiekimas 3× Nr. 081561 dyd. LR3
Produkto rūšis Srovės matavimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Gamintojo numeris 0590 7701

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose. Unikalus sugriebimo mechanizmas palengvina matavimą ankštose vietose. Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC). µA matavimo diapazonas jonizacijos srautų matavimui (su matavimo laidais).

Paskirtis:

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

Standartas:

EN 61326-1, EN 61140.

Tiekiama:

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo kabeliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį