Matavimo laidai 4 mm

Prekės Nr.: 473308 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo antgalio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo antgalio ⌀ 4 mm
Matavimo laido ⌀ 4 mm
Laido ilgis 1,4 m
Viršįtampio kategorija CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (su apsauginiais dangteliais); CAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių)
Produkto rūšis Matavimo laidas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473308 4
EAN / GTIN 4014651441453
Gamintojo numeris 044145

Aprašymas

Modelis:

KAT III 1000 V / KAT IV 600 V (su apsauginiais dangteliais), KAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių).
Matavimo laidai iš 2 dalių, raudonas / juodas, matavimo laido ⌀ = 4 mm.
Matavimo zondo ilgis 18 mm.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tinka:

Multimetras Nr. 473300; 473305 ir Nr. 473320 dyd. izoliacijos varžos matuokliai Nr. 473420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį