Multimetras MM2-3

Prekės Nr.: 473300 MM2-3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 78,20 € /vnt.
  • 70,00 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 104,00 € /vnt.
  • 93,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 6 000
Pagrindinis tikslumas 0,2 %
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Įtampos jutiklis (bekontaktis) taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Kintamoji įtampa AC 10 µV − 1000 V
Nuolatinė įtampa DC 10 µV − 1000 V
Kintamoji srovė AC 1 mA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 1 mA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 60 MΩ
Talpa 0,01 nF − 10 mF
Dažnis 10 Hz − 1 kHz
Temperatūra −40 °C - 400 °C
Viršįtampio kategorija KAT IV 600 V; KAT IV 600 V
Korpuso medžiaga iš plastiko
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473300 MM2-3
EAN / GTIN 4014651446939

Aprašymas

Modelis:

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Profesionalių matavimo technologijų pradinio lygio kategorija. Optimalus kainos ir kokybės santykis. Greitas laidumo patikrinimas, lizdo patikrinimas su įspėjamuoju signalu (fiksavimo apsauga).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.
Temperatūros matuoklis, guminis apsauginis rėmas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį