{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 6 000 | |
Pagrindinis tikslumas | 0,2 % | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
Diodų patikra | taip | |
Įtampos jutiklis (bekontaktis) | taip | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Reikšmių užlaikymo funkcija | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
Kintamoji įtampa AC | 10 µV − 1000 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 10 µV − 1000 V | |
Varža | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Dažnis | 10 Hz − 1 kHz | |
Viršįtampio kategorija | KAT IV 600 V; KAT IV 600 V | |
Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Multimetras |
Produkto numeris | 473300 MM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446915 |