Srovės matavimo replės 325

Prekės Nr.: 473290 325

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 87,60 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 61010-1
Rodmenų apimtis 4 000
Pagrindinis tikslumas 2 %
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD, MAX/MIN
Kintamoji įtampa AC 0,1 V – 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 V – 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 A – 400 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 A – 400 A
Varža 0,1 Ω – 40 kΩ
Talpa nuo 100,0 μF iki 1000 μF
Dažnis 5 Hz − 500 Hz
Kontaktinis temperatūros matavimas −10 °C - 400 °C
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas 30 mm
Viršįtampio kategorija III KAT., 600 V; IV KAT., 300 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Srovės tiekimas 2× 081561 LR3
Produkto rūšis Srovės matavimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473290 325
EAN / GTIN 095969623766
Gamintojo numeris 873455 / FLUKE TP80

Aprašymas

Modelis:

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos.
Papildomai galimas dažnio matavimas, Min/Max funkcija ir ekranas su apšvietimu.
Efektyvūs matavimai ir optimizuota ergonomija, skirta pramoninių ir statybos paslaugų programų trikčių šalinimui.

Standartas:

EN 61010-1

Tiekiama:

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu.
2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys