Srovės matavimo replės 324

Prekės Nr.: 473290 324
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 76,80 € /vnt.
  • 87,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 61010-1
Rodmenų apimtis 4 000
Pagrindinis tikslumas 2 %
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD
Kintamoji įtampa AC 0,1 V – 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 V – 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 A – 400 A
Varža 0,1 Ω – 4000 Ω
Talpa nuo 100,0 μF iki 1000 μF
Kontaktinis temperatūros matavimas −10 °C - 400 °C
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas 30 mm
Viršįtampio kategorija III KAT., 600 V; IV KAT., 300 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Srovės tiekimas 2× 081561 LR3
Produkto rūšis Srovės matavimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473290 324
EAN / GTIN 095969623759

Aprašymas

Modelis:

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos.
Papildomai galimas temperatūros matavimas ir ekranas su apšvietimu.
Efektyvūs matavimai ir optimizuota ergonomija, skirta pramoninių ir statybos paslaugų programų trikčių šalinimui.

Standartas:

EN 61010-1

Tiekiama:

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu.
2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys