{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų diapazonas AC | 12 V - 690 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 12 V - 690 V | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | 100 – 690 V | |
Fazių tikrinimas | 100 – 690 V | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | akustinis / LED iki 500 kΩ | |
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis | taip | |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473210 750-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013904 | |
Gamintojo numeris | 0590 7502 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įtampos matuoklis, Tipas: 750-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
87,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
58,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 |
Indikatorius | LED šviesos diodas | |
Rodmenų diapazonas AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Rodmenų diapazonas DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | akustinis / LED iki 500 kΩ | garsinis / LED |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis | Įtampos matuoklis |