Įtampos matuoklis, Tipas: 750-1

Prekės Nr.: 473210 750-1
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 62,80 € /vnt.
  • 181,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų diapazonas AC 12 V - 690 V
Rodmenų diapazonas DC 12 V - 690 V
IP apsaugos klasė IP 64
Sukamojo lauko krypties tikrinimas 100 – 690 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas akustinis / LED iki 500 kΩ
Viršįtampio kategorija CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473210 750-1
EAN / GTIN 4029547013898
Gamintojo numeris 0590 7501

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžiu žiedu – saugus darbas be pavojaus nuslysti. Aiškus 360° ekranas su šviesolaidžiu.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, laidininkų ir poliškumo tikrinimui. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61243-3 ir CAT III

Tiekiama:

su baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, kontrolinių liestukų apsauga ir matavimo antgalių antdėklais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įtampos matuoklis, Tipas: 750-1

Įtampos matuoklis, Tipas: 750-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
58,00 €
Rodmenų diapazonas AC 12 V - 690 V 12 V - 400 V
Rodmenų diapazonas DC 12 V - 690 V 12 V - 690 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas akustinis / LED iki 500 kΩ garsinis / LED
Maitinimas Baterijos Baterijos
Viršįtampio kategorija CAT III 1000 V; CAT IV 600 V III KAT., 1 000 V, IV KAT., 600 V
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3 081551 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis Įtampos matuoklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį