{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų diapazonas AC | 1 V - 1 000 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 1 V - 1 500 V | |
Indikatorius | Skaitmeninis LCD ekranas | |
Gamintojo pavadinimas | VT Digi Pro | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | taip | |
Poliškumo tikrinimas | taip | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | optinis / garsinis | |
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis | taip | |
Verčių fiksavimo mygtukas | taip | |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | |
Varža | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Dažnio matavimas | 1 Hz - 950 Hz | |
Talpa | 0,05 µF - 1 999 µF | |
Viršįtampio kategorija | III KAT., 1 000 V, IV KAT., 600 V | |
Maitinimas | su baterijomis | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
Srovės tiekimas | 2× 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473201 DIGIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405756 | |
Gamintojo numeris | 9918870000 |