{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų diapazonas AC | 6 V - 690 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 6 V - 690 V | |
Indikatorius | LED | |
Gamintojo pavadinimas | VT Combi Pro | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | taip | |
Poliškumo tikrinimas | taip | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | optinis / garsinis | |
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis | taip | |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
Srovės tiekimas | 2× 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473201 COMBIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405749 | |
Gamintojo numeris | 9918860000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvipolis įtampos matuoklis, Tipas: COMBIPRO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
91,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
236 vnt. yra sandėlyje
90,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 |
Indikatorius | LED | LCD |
Rodmenų diapazonas DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
IP apsaugos klasė | IP 65 | IP 64 |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | taip |
Viršįtampio kategorija | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis | Įtampos matuoklis |