Įtampos matuoklis DUSPOL® EXPERT

Prekės Nr.: 473105 EXPERT

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 62,80 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 181,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prietaiso tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų diapazonas AC 12 V - 1 000 V
Rodmenų diapazonas DC 12 V - 1 000 V
Indikatorius Šviesos diodas
Gamintojo pavadinimas EXPERT
IP apsaugos klasė IP 65
Sukamojo lauko krypties tikrinimas LED šviesos diodas
Fazių tikrinimas Šviesos diodas
Poliškumo tikrinimas Šviesos diodas
Srovės pratekėjimo tikrinimas garso / LED
bekontaktis laido trūkimo detektorius taip
Vibruojamasis aliarmas taip
Matavimo vietų apšvietimas taip
Viršįtampio kategorija CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
elektros izoliacija VDE 1000 V
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473105 EXPERT
EAN / GTIN 4014651502628
Gamintojo numeris 050262

Aprašymas

Modelis:

Dvipolis įtampos matuoklis su VDE kontrolės ženklu. Smūgiams atsparus, dulkėms ir vandeniui nepralaidus korpusas, su guma dengtais paėmimo paviršiais.
Įtampos rodmuo nuo 50 V veikia net ir išėmus baterijas ar joms išsekus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).
Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos ir poliškumo tikrinimui, su apkrovos įjungimo funkcija (30 mA apsaugos nuo nuotėkio srovės aktyvinimas mygtuku). Leidžiama naudoti įtampai tikrinti įrenginiuose iki 1000 V. Tinka darbams fotoelektrinės energetikos / vėjo jėgainių ir hibridinių transporto priemonių srityse.

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015