Įtampos matuoklis DUSPOL® ANALOG

Prekės Nr.: 473105 ANALOG

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 62,80 € /vnt.
  • 181,50 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prietaiso tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų diapazonas AC 12 V - 1 000 V
Rodmenų diapazonas DC 12 V - 1 000 V
Indikatorius Ritės indikacija (apšviesta) / šviesos diodas
Gamintojo pavadinimas ANALOG
IP apsaugos klasė IP 65
Sukamojo lauko krypties tikrinimas LCD
Fazių tikrinimas LCD
Poliškumo tikrinimas LED šviesos diodas
Vibruojamasis aliarmas taip
Viršįtampio kategorija CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
elektros izoliacija VDE 1000 V
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Gamintojo numeris 050261

Aprašymas

Modelis:

Dvipolis įtampos matuoklis su VDE kontrolės ženklu. Smūgiams atsparus, dulkėms ir vandeniui nepralaidus korpusas, su guma dengtais paėmimo paviršiais.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).
Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos ir poliškumo tikrinimui, su apkrovos įjungimo funkcija (30 mA apsaugos nuo nuotėkio srovės aktyvinimas mygtuku). Leidžiama naudoti įtampai tikrinti įrenginiuose iki 1000 V. Tinka darbams fotoelektrinės energetikos / vėjo jėgainių ir hibridinių transporto priemonių srityse.

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį