Bekontaktis įtampos matuoklis, Tipas: LVD2

Prekės Nr.: 473005 LVD2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 62,80 € /vnt.
  • 181,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 40
Rodmenų diapazonas AC 90 V - 600 V
Viršįtampio kategorija KAT IV / 600V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Srovės tiekimas 2× 081561 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473005 LVD2
EAN / GTIN 095969369978

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas įtampos matuoklis laidų su įtampa atpažinimui jų neliečiant.
Papildomas matavimo vietos apšvietimas.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Laidų, elektros lizdų, jungčių ir pan. patikrinimas. Jei matavimo antgalis užsidega raudonai ir pasigirsta pyptelėjimas, vadinasi, yra įtampa.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Bekontaktis įtampos matuoklis, Tipas: LVD2

Bekontaktis įtampos matuoklis, Tipas: LVD2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
63,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
517 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
824 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
Baterijų kiekis 2 2 2
Rodmenų diapazonas AC 90 V - 600 V 50 V - 1 000 V 12 V - 1 000 V
Maitinimas Baterijos Baterijos Baterijos
IP apsaugos klasė IP 40 IP 40 IP 67
Viršįtampio kategorija KAT IV / 600V IV KAT. / 1000 V IV KAT. / 1000 V
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3 081561 LR3 081561 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis Įtampos matuoklis Įtampos matuoklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį