{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 40 | |
Rodmenų diapazonas AC | 200 V - 1 000 V | |
Viršįtampio kategorija | IV KAT. / 1000 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Srovės tiekimas | 2× 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473005 1ACII | |
EAN / GTIN | 095969290814 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Bekontaktis įtampos matuoklis, Tipas: 1ACII
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
46,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
522 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
828 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 | 2 |
Rodmenų diapazonas AC | 200 V - 1 000 V | 50 V - 1 000 V | 12 V - 1 000 V |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 40 | IP 40 | IP 67 |
Viršįtampio kategorija | IV KAT. / 1000 V | IV KAT. / 1000 V | IV KAT. / 1000 V |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | 081561 LR3 | 081561 LR3 |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis | Įtampos matuoklis | Įtampos matuoklis |