Kryžminis lazerinis nivelyras GLL 3-80C

Prekės Nr.: 468490 3-80C
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Sąsaja: Bluetooth sąsaja
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,2 mm/m
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Lazerio klasė 2
Lazerio spalva raudona
Veikimo nuotolis 30 m
Veikimo nuotolis su imtuvu 120 m
Išlyginimo ribos ±4 laipsniai
Stovo sriegis 1/4 in; 5/8 in
Ilgis 162 mm
Plotis 84 mm
Aukštis 148 mm
Svoris 900 g
Sąsaja Bluetooth sąsaja
Pakuotė Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis Kryžminių linijų lazeris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468490 3-80C
EAN / GTIN 3165140888301
Gamintojo numeris 0601063R02

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai.
Viena horizontali ir 2 vertikalios 360° linijos suteikia galimybę vienu metu ženklinti, lyginti ir niveliuoti dirbant patalpose. Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai).
Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR7 Professional (priedai). Bluetooth sąsaja preciziškam darbui per atstumą neliečiant prietaiso. CAL Guard prižiūri lazerį ir praneša apie neigiamą poveikį bei kalibravimo reikalavimus. Alternatyvus energijos šaltinis su 4 × AA baterijomis. Aukščio reguliavimas su fiksavimu saugiam ir tiksliam tvirtinimui naudojant universalų laikiklį BM1.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Akumuliatorius su greitojo įkrovimo įkrovikliu, universaliu laikikliu BM1, lazeriniu vizavimo skydu, apsauginiu krepšiu, transportavimo lagaminu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį