Universalus lazerinis nivelyras autoMAGIC 5SP

Prekės Nr.: 468465 5SP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
    Gamintojo pavadinimas 654KLP5SP
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 3
    Lazerio klasė 2M
    Veikimo nuotolis 30 m
    Išlyginimo ribos ±3 laipsniai
    Stovo sriegis 1/4 UNC, 5/8 UNC in
    Plotis 116 mm
    Aukštis 112 mm
    Gylis 69 mm
    Svoris 0,5 kg
    Produkto rūšis Universalus lazeris

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 468465 5SP
    EAN / GTIN 4007368102946

    Aprašymas

    Modelis:

    5 spindulių lazerinis nivelyras su susikryžiuojančiomis linijomis viename prietaise, išsilyginantis magnetinės švytuoklės metodu. Pulsuojančios lazerio linijos įsijungia horizontaliai ir vertikaliai, atskirai ir kartu. Lazeris šviečia į viršų ir žemyn, 3 horizontalūs lazerio spinduliai į priekį, kairėn ir dešinėn, visi lazerio spinduliai išdėstyti 90° kampu vienas kito atžvilgiu. Reguliatorius parodo įstrižas linijas ir apsaugo transportavimo metu.

    Tiekiama:

    Magnetinis sieninis laikiklis su stovo jungtimi, lazerio vizavimo skydu, dėklu ir 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį