Skaitmeninis posvyrio matuoklis 3600

Prekės Nr.: 467560 3600

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 67,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Matavimo ribos (diapazonas) 360 (4×90°) laipsniai
Padalos vertė 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) laipsniai
Leistina paklaida elektronikos moduliui 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) laipsniai
Lygumo tolerancija 0,0762 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 153 mm
Plotis 31 mm
Aukštis 49 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Posvyrio matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467560 3600
EAN / GTIN 2050001668448

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminis rėmas su precizinėmis tvirtinimo plokštumomis, viršuje su prizme.
  • Krypties rodyklės ekrane palengvina nustatymą 0° arba 90°.
  • Vertės užlaikymo funkcija matavimo rezultatų fiksavimui.
  • Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje.

Tiekiama:

Su dėžute ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį