{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 360 (4×90°) laipsniai | |
Padalos vertė | 0,1 laipsniai | |
Leistina paklaida elektronikos moduliui | Horizontaliai 0,1 / vertikaliai 0,2 laipsniai | |
Lygumo tolerancija | 0,0762 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 153 mm | |
Plotis | 31 mm | |
Aukštis | 49 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Posvyrio matuoklis |
Produkto numeris | 467560 360 | |
EAN / GTIN | 2050001668431 |