{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081557 LR6 | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,05 / 0,1 laipsniai | |
Rodmens režimas | °, %, mm/m, in/ ft − dešimtainiais skaičiais ir trupmenomis | |
Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje | 0,5 mm/m | |
Leistina paklaida elektronikos moduliui | 0,05 (0°, 90°); 0,2 (1°, -89°) laipsniai | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 150 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 800 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas |
Produkto numeris | 467554 800 | |
EAN / GTIN | 4005069198282 |