Elektroninis gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 600mm

Prekės Nr.: 467554 600
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 51,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081557 LR6
Padalos vertė, perjungiama 0,05 / 0,1 laipsniai
Rodmens režimas °, %, mm/m, in/ ft − dešimtainiais skaičiais ir trupmenomis
Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje 0,5 mm/m
Leistina paklaida elektronikos moduliui 0,05 (0°, 90°); 0,2 (1°, -89°) laipsniai
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 150 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 600 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467554 600
EAN / GTIN 4005069198299

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas aliuminis stačiakampis korpusas su smūgius slopinančiais antgaliais. Du bet kurioje padėtyje optimaliai įskaitomi skaitmeniniai ekranai − apšvietimas įjungiamas tiesiog paspaudus mygtuką. Hermetiškas.
Rodmenų režimas: °, %, mm/m, in/ ft − dešimtainiais skaičiais ir trupmenomis. Klaviatūros užraktas. Akustinis maršruto nurodymas, du skirtingi tonai. Atskaitos vertė laisvai pasirenkama. Įspėjimas pasvirus gulsčiukui nuo antros ašies. Automatinis susikalibravimas 90° žingsniais. Baterija veikia iki 400 valandų.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081551 LR6.
Su transportavimo krepšiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį