Kišeninis gulsčiukas Electric 70 mm

Prekės Nr.: 467484 70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pocket Electric
Paklaida normalioje padėtyje 1 mm/m
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 70 mm
Plotis 20 mm
Aukštis 40 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154

Aprašymas

Modelis:

Patogus aliuminio korpusas su įlietu gulsčiuku horizontaliems matavimams. Ypač stiprus magnetas saugiam fiksavimui prie metalinių objektų.
Greitam ir saugiam UP jungiklių bei kištukinių lizdų montavimui. Išpjova varžtų sukimo kreipiamosioms leidžia patogiai uždėti gulsčiuką ant montuojamos detalės ir ją sulyginti.

Tiekiama:

Su tvirtu segtuku prie diržo.