• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Plastikinė sulankstoma liniuotė, Ilgis: 1m

Prekės Nr.: 466200 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
858 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG III
Dalių skaičius 10
Ilgis 1 m
Plotis 13 mm
Produkto rūšis Sulankstomas metras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Gamintojo numeris 27062

Aprašymas

Modelis:

Dalys iš stiklo pluoštu sustiprinto, atsparaus lenkimui plastiko matiniu paviršiumi. Ypač tvirtos, atsparios, lūžiams, įtrūkimams, įbrėžimams, drėgmei. Su griovelinėmis dalių jungtimis ir aiškiomis mm padalomis. Dalys fiksuojamos 90° ir 180° kampu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį