Plieninė ruletė V2A matuoti apimčiai ir ⌀ Juostos plotis 35 mm. 950 mm

Prekės Nr.: 465684 950

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 49,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali matavimo ribų apimtis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos, kai ⌀ 20 mm - 300 mm
    Apimties matavimo ribos 60 mm - 950 mm
    Juostos plotis 35 mm
    Juostos storis 0,2 mm
    Padalos vertė 0,1 mm
    Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 465684 950
    EAN / GTIN 2050002041288
    Gamintojo numeris 62000915

    Aprašymas

    Modelis:

    Plieninė ruletė CJU apvalių objektų išorės apimties ir ⌀ matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. Nonijaus skalės padalos 0,1 mm. Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.
    V2A modelis iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

    Privalumai:

    Paprastas naudojimas ir centravimo galimybės dėl didelio kontaktinio paviršiaus. Didesnis stabilumas. Greitesnis ir patikimas užsakymas.

    Pastaba:

    Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį