{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos, kai ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Apimties matavimo ribos | 940 mm - 2 200 mm | |
Juostos plotis | 35 mm | |
Juostos storis | 0,2 mm | |
Padalos vertė | 0,1 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 465684 2200 | |
EAN / GTIN | 2050002041240 | |
Gamintojo numeris | 62000918 |