{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Juostos plotis | 19 mm | |
Korpuso ilgis | 67 mm | |
Korpuso plotis | 28 mm | |
Korpuso aukštis | 63 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 462335 5 | |
EAN / GTIN | 4975364024800 | |
Gamintojo numeris | G9P50MTL215Y |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruletė su patikima korpuso apsauga 5 m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 680 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 764 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 810 vnt. yra sandėlyje
|
|
Juostos plotis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Juostos ilgis | 5 m | |||
Korpuso aukštis | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II |
Korpuso ilgis | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Korpuso plotis | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |