Ruletė su mm/colinėmis padalomis 5 m

Prekės Nr.: 462014 5
(1,12 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 33,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 815 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EG II
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos plotis 19 mm
Korpuso ilgis 74 mm
Korpuso plotis 31 mm
Korpuso aukštis 68 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462014 5
EAN / GTIN 4045197879691
Gamintojo numeris 462014 5

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku. Automatinis, tylus juostos suvyniojimas ir sustabdymas. Slankus kabliukas gale.
Balta matavimo juosta su mm/colinėmis padalomis (viršutinis kraštas su colinėmis, apatinis – su mm). Korpusas raudonos spalvos su juodos gumos danga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ruletė su mm/colinėmis padalomis  5 m

Ruletė su mm/colinėmis padalomis 5 m

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 815 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
(1,12 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 021 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
(1,12 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 987 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
(1,37 € / 1 Metre)
Juostos plotis 19 mm 19 mm 19 mm
Juostos ilgis 5 m
Korpuso aukštis 68 mm 68 mm 68 mm
Norma EG II EG II EG II
Korpuso ilgis 74 mm 74 mm 74 mm
Korpuso plotis 31 mm 31 mm 31 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė Ruletė / metras / liniuotė Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį