{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Juostos ilgis | 2 m | |
Juostos plotis | 13 mm | |
Korpuso ilgis | 55 mm | |
Korpuso plotis | 20 mm | |
Korpuso aukštis | 60 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 462150 2 | |
EAN / GTIN | 4007368090120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ruletė balta, metaliniame korpuse, Juostos ilgis: 2m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
337 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 507 vnt. yra sandėlyje
|
|
Juostos plotis | 13 mm | 13 mm |
Juostos ilgis | 2 m | 2 m |
Korpuso aukštis | 60 mm | 57 mm |
Norma | EG II | EG II |
Korpuso ilgis | 55 mm | 65 mm |
Korpuso plotis | 20 mm | 22 mm |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |