Ruletė, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 462010 2
Price per 1 vnt. (1,57 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 12,80 € /vnt.
  • 55,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 227 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2 m
Juostos plotis 13 mm
Korpuso ilgis 65 mm
Korpuso plotis 22 mm
Korpuso aukštis 57 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Gamintojo numeris 462010 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku. Automatinis, tylus juostos suvyniojimas ir sustabdymas. Slankus kabliukas gale.
Geltona matavimo juosta su juodais / raudonais užrašais. Geltonos spalvos korpusas su juodos gumos danga (išskyrus 2 dydį)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį