Ruletė 8 m

Prekės Nr.: 462010 8
(0,93 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 77,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 973 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 8 m
Juostos plotis 25 mm
Korpuso ilgis 80 mm
Korpuso plotis 35 mm
Korpuso aukštis 75 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462010 8
EAN / GTIN 4045197879660
Gamintojo numeris 462010 8

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku. Automatinis, tylus juostos suvyniojimas ir sustabdymas. Slankus kabliukas gale.
Geltona matavimo juosta su juodais / raudonais užrašais. Geltonos spalvos korpusas su juodos gumos danga (išskyrus 2 dydį)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį