{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG I | |
Juostos ilgis | 8 m | |
Juostos plotis | 19 mm | |
Korpuso ilgis | 76 mm | |
Korpuso plotis | 32 mm | |
Korpuso aukštis | 75 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 462090 8 | |
EAN / GTIN | 4007368112259 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruletės Vario tikslumo klasė 1 8 m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 657 vnt. yra sandėlyje
|
|
Juostos plotis | 19 mm | 25 mm |
Juostos ilgis | 8 m | 8 m |
Korpuso aukštis | 75 mm | 75 mm |
Norma | EG I | EG II |
Korpuso ilgis | 76 mm | 80 mm |
Korpuso plotis | 32 mm | 35 mm |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |