{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Juostos ilgis | 3 m | |
Juostos plotis | 16 mm | |
Korpuso ilgis | 66 mm | |
Korpuso plotis | 27 mm | |
Korpuso aukštis | 59 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 462012 3 | |
EAN / GTIN | 4045197358103 | |
Gamintojo numeris | 462012 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruletė su magnetais, Juostos ilgis: 3m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 244 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 866 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
589 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 898 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
711 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
|
|
Juostos plotis | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |