{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 866 | |
Leistina paklaida | 0,15 mm | |
Forma | B | |
Ilgis | 2 000 mm | |
Skerspjūvio plotis | 40 mm | |
Skerspjūvio storis | 8 mm | |
Produkto rūšis | Liniuotė |
Produkto numeris | 461100 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206862 | |
Gamintojo numeris | 461100 2000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plieninė liniuotė Forma B, Ilgis: 2000mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
|
|
Leistina paklaida | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Ilgis | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Skerspjūvio plotis | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
Skerspjūvio storis | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė |