{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 866 | |
Leistina paklaida | 0,06 mm | |
Forma | A | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Ilgis | 2 000 mm | |
Skerspjūvio plotis | 50 mm | |
Skerspjūvio storis | 10 mm | |
Produkto rūšis | Liniuotė |
Produkto numeris | 461005 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206831 | |
Gamintojo numeris | 461005 2000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plieninė liniuotė Forma A INOX 2000 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
|
|
Leistina paklaida | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,7 |
Ilgis | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | ||
Skerspjūvio plotis | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |
Skerspjūvio storis | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 |
Produkto rūšis | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė |