Cinkuotas atraminis šaltkalvio kampainis, Kojelės ilgis: 400X230mm

Prekės Nr.: 456200 400X230
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgos briaunos ilgis 400 mm
Atraminės kojelės ilgis 230 mm
Kojelės skerspjūvis 30×5 mm
Medžiaga Plienas
Paviršius cinkuotas
Produkto rūšis Dirbtuvių kampainis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 456200 400X230
EAN / GTIN 4045197206220
Gamintojo numeris 456200 400X230
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija. Cinkuotas paviršius. Briaunos ir plokštumos nugludintos.

Paskirtis:

Paprastam tiesinimui ir ženklinimui šaltkalvystėje, kalvystėje ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį